Schrumpfschlauche vom Typ M2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Länge - metrisch: 200 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: Versafit V2 Länge - imperial: 656.2 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2.1 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils...
Hongshang 2181443108 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb-Grün 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 15 m Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2F, Schrumpfrate 2:1, 3.2 - 1.6mm, gelb-grün gestreift, in Spenderb...
Schrumpfschlauche vom Typ M3 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung mi...
Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: Versafit V2 Länge - metrisch: 200 m Länge - imperial: 656.2 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2.6 mm Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0...
Hongshang 2181542108 Schrumpfschlauch ohne Kleber Gelb-Grün 4.80 mm 2.40 mm Schrumpfrate:2:1 10 m Schrumpfschlauch ohne Kleber, H-2F, Schrumpfrate 2:1, 4.8 - 2.4mm, gelb-grün gestreift, in Spenderb...
Schrumpfschlauche vom Typ M2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfrate 3:1 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, 16 mm und Sonderlängen auf Anfrage Verfügbar in den Farben Weiß oder Gelb Gute mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber organi...