Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136199 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle mit 75,0m, rot 9,0/3,0mm, 3/8 Zoll, WSR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136199 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle mit 75,0m, rot 9,0/3,0mm, 3/8 Zoll, WSR3
136199 Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle mit 75,0m, rot 9,0/3,0mm, 3/8 Zoll, WSR3
Artikel-Nr.:
     52L5J-136199
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Stex24 Schrumpfschlauch 3:1, Rolle | Produktgruppe: 3:1 Schrumpfschlauch Rollenware | Serie: Rollenware WSR3
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 3:1
Farbe:
rot
Baugröße:
4,5/1,5mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Rolle
Serie:
Rollenware WSR3
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136435
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136436
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136437
ab € 3,05*
Zubehör
Stecker Express
136438
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136439
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136440
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136441
ab € 3,05*
Zubehör
Stecker Express
136442
ab € 3,08*
Zubehör
Stecker Express
136554
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.