Schrumpfschlauchstrahlungsvernetztes Polyolefin, Schrumpfrate 2:1Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °CSchrumpftemperatur: 90 °C bis 220 °C, selbstverlöschend,Lösungsmittelbeständigkeit: gut1...
Unser dünnwandiger Premium-Schrumpfschlauch mit Innenkleber hat exzellente physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften wird u.a. für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobilindustrie ...
Schrumpfschlauche vom Typ H2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-H 3/32 BLACK (1 ST. = 1, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=2.4 mm, Länge=250 mm, Temperaturbereich max.=135 °...
Länge - metrisch: 10 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 32.8 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Natur Innend...
Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm Befestigungsöse Zulassung für Wehrtechnik Optional mit w...
Unser dünnwandiger Premium-Schrumpfschlauch mit Innenkleber hat exzellente physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften wird u.a. für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobilindustrie ...