Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 1.2 ... 2.4mm, Schwarz, 250mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15508082
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DERAY-H 3/32 BLACK (1 ST. = 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-H 3/32 BLACK (1 ST. = 1, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=2.4 mm, Länge=250 mm, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.4 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1, Serien=Deray®-H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.