Schrumpfschlauch, Typ=F2211/16 WH103, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.6 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbe...
Länge - metrisch: 5 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 16.4 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 26 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Blau Innendu...
Schrumpfschlauch DERAY-H Set ohne Kleber 2:1 10 St. Schrumpfrate: 2:1 Weiß Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm Einsatz bei elektrischen und mechanischen Teilen · Sehr gute Beständigkei...
Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm Befestigungsöse Zulassung für Wehrtechnik Optional mit w...
Dieser dünnwandige Premium-Schrumpfschlauch ohne Kleber ist ein für den professionellen Einsatz konzipierter Allrounder. Er verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigen...
Schrumpfschlauch, Typ=RNF-3000-3/1-4-STK, Ausdehnung max.=250 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturber...
Länge - metrisch: 8 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 26.2 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 9.5 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Blau Innend...