Schrumpfschlauch, Typ=71201616, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.6 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.4...
Länge - metrisch: 5 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 16.4 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 26 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Blau Innendu...
Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm Befestigungsöse Zulassung für Wehrtechnik Optional mit w...
Dieser dünnwandige Premium-Schrumpfschlauch ohne Kleber ist ein für den professionellen Einsatz konzipierter Allrounder. Er verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigen...
Schrumpfschlauche vom Typ H2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfschlauch, Typ=F2211/16 WH103, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.6 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbe...
Länge - metrisch: 15 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 49.2 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2.5 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Blau Innen...