Schrumpfschlauch, Typ=RNF-3000-1.5/0.5-2-STK, Ausdehnung max.=250 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.5 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Tempe...
Länge - metrisch: 1.22 m Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 4 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 43.2 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz In...
Dieser dünnwandige Premium-Schrumpfschlauch ohne Kleber ist ein für den professionellen Einsatz konzipierter Allrounder. Er verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigen...
Schrumpfschlauche vom Typ H2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfschlauch, Typ=RNF-3000-1.5/0.5-9-STK XXX, Ausdehnung max.=250 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.5 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, T...
Länge - metrisch: 15 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 49.2 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2.5 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Rot Innend...