Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil bis 4,5:1 für Stecker gerade PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfformteil bis 4,5:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4,5:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4,5:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4,5:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4,5:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-401-55880
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-55880
EAN/GTIN:
     5022660634857
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
  • Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
  • Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
  • Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
  • Befestigungsöse
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
31.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
18.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
67.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
31.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7.0 mm
Betriebstemperatur:
-70 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Aufteilkappe, Endmuffe, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, hellermanntyton schrumpfschlauch, kabelmuffe, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,06*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,87*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.