Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 50,0/17,0mm 1,22m 3:1, Beutel, dünnw.+Kleber, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5968074
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184287
EAN/GTIN:
     4021103068922
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch 50,0/17,0 mm 1,22 m 3:1, Beutel, dünnw.+Kleber, schwarz Farbe: schwarz, Ausführung: dünnwandig, Halogenfrei: true, Wandstärke nach Schrumpf: 1 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 1,22 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -45...125 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 50 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 17 mm, Nennquerschnitt: 1963,5 mm², Transparent: false, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: true, Schrumpfrate: 3:1
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
184287
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 15,79*
€ 22,05*
1
€ 5,46*
ab € 15,65*
€ 22,16*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,47*
€ 24,58*
1
€ 3,90*
ab € 17,78*
€ 25,02*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.