Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: RNF-3000 Länge - metrisch: 150 m Länge - imperial: 492 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 18 mm Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.236 Z...
Schrumpfschlauch, HFT5000-25/12-0-SP, Raychem HFT5000-25/12-0-SP ist in erster Linie als mechanischer Abriebschutz für Komponenten wie Gummischläuche, Kunststoffrohre und Kabelbündel gedacht. Es ei...
Die Schrumpfschläuche WMS ... kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schläuche bleiben auch nach de...
Länge - metrisch: 1 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: WA-HST Länge - imperial: 3.28 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.2 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwar...
Kunzer 7SSS171 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:2:1 171 Teile Schrumpfschlauch-Set 171 Teile Schrumpfrate: 2:1 Durch Hitzeeinwirkung zieht sich der Schlauch zusammen, schützt und isoliert so ...
Schrumpfschlauch, E40870-000, Raychem Die E40870-000 sorgt für die elektrische Isolierung und Zugentlastung von Inline-Komponenten, elektrischen Verbindungen, Drahtanschlüssen und Spleißen. Es kann...
Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: WA-HST Länge - metrisch: 1 m Länge - imperial: 3.28 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.5 mm Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.02 Zoll...