Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7SSS171 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:2:1 171 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1403437-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7SSS171
EAN/GTIN:
     4260174666259
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
Kunzer 7SSS171 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:2:1 171 Teile

Schrumpfschlauch-Set

171 Teile
Schrumpfrate: 2:1



Durch Hitzeeinwirkung zieht sich der Schlauch zusammen, schützt und isoliert so Kabel und Anschlüsse.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Material: Polyolefin · Schrumpfrate: 2:1 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Lieferumfang:
(Ø x L) 2 x 30 mm,(Ø x L) 4 x 60 mm,(Ø x L) 4.5 x 60 mm,(Ø x L) 5 x 60 mm,(Ø x L) 6 x 60 mm,(Ø x L) 8 x 90 mm,(Ø x L) 9 x 90 mm,(Ø x L) 10 x 100 mm,(Ø x L) 12 x 90 mm,(Ø x L) 18 x 90 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
171 Teile
Marke:
Kunzer
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyolefin
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
7SSS171
Typ (Hersteller-Typ):
7SSS171
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauchsortiment
Weitere Suchbegriffe: 4260174666259, Kunzer, 7SSS171, Spezialwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,78*
€ 33,07*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 33,08*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 27,62*
€ 37,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.