Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Schrittmotor NEMA34-02 NEMA34-02 3.8 Nm 5mA Wellen-Durchmesser: 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048949
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     NEMA34-02
EAN/GTIN:
     4250236821771
Suchbegriffe:
Schrittmotor
joy-it schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Joy-it Schrittmotor NEMA34-02 NEMA34-02 3.8 Nm 5mA Wellen-Durchmesser: 14mm

Haltemoment: 3,8 Nm
6-Pol JST-Buchse
Nennspannung: 2.5 V

Dieser NEMA-34 Hochdrehmoment-Schrittmotor eignet sich auch für die größten Projekte (CNC-Anwendung, Robotik, etc.). Mit seinem hohen Drehmoment von 3,8 Nm ist dieser Motor auch hohen Anforderungen gewachsen.

Winkel: 1.8 °
Halte-Moment: 3.8 Nm
Wellen-Ø: 14 mm
Wellen-Länge: 30 mm
Herst.-Teilenr.: NEMA34-02
Typ: NEMA34-02
Kategorie: Schrittmotor
Nennstrom: 5 mA
Nennspannung: 2.5 V
Phasen: 2
Wellen-Ø: 14 mm
Produkt-Art: Schrittmotor
Drehzahl: 3000 U/min
Breite: 86 mm
Flansch-Maß: 86 mm
Motorlänge: 76 mm
Max. Umgebungstemperatur: 50 °C
Min. Umgebungstemperatur: -10 °C
Gewicht: 2200 g
Hersteller-Nr.: NEMA34-02
EAN: 4250236821771
Phasenwiderstand 0,5 ?
Phaseninduktivität 2,6 mH
Isolationswiderstand Min. 100 M? bei 500 V DC
Isolationsklasse B (130 °C)
Trägheitsmoment 1400 g
cm²
Rastmoment 0,14 Nm

Lieferumfang: Motor inkl Anschlußkabel

Weitere Suchbegriffe: 4250236821771, Joy-it, NEMA34-02, Steppermotoren, Synchronmotoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,09*
€ 55,64*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 55,65*
€ 3,50*
ab € 58,50*
€ 75,01*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 80,62*
€ 101,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.