Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 1.8Nm 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097253
Hersteller:
     MotionKing
Herst.-Nr.:
     23H2A8430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
Schrittmotor, Typ=23H2A8430, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.8 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=3.5 mH, Länge=97 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=3 A, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=21 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=1 Ω, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=440 gcm², Serien=23H2A Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
1050 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501408090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.