Bei unserer NEMA 8 Serie handelt es sich um sehr kleine Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Diese Motoren werden sowohl im Modellbau und in der Make...
Bei unserer NEMA 23 Serie handelt es sich um Hochdrehmomentschrittmotoren. Dieser Schrittmotor kann mit seiner hohen Leistung optimal für Aufgaben in den Bereichen Automatisierung, CNC (z.B. Fräse,...
Renkforce Motor Y-Achse Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 6+ RF-5239066 Renkforce Motor Y-Achse für 3D-Drucker Pro 6+ Ersatzteil für 3D-Drucker Pro 6+ Ausstattung: Geräuscharme Konstruktion L...
Schrittmotor MINEBEA 17PM-K374BN01CN, 1,8° Kompakter Hybrid-Schrittmotor mit Kugellager und 1,8° Schrittwinkel. Kompakter Hybrid-Schrittmotor mit Kugellager und 1,8° Schrittwinkel. Technische Daten...
Emis Schrittmotor mit Steuerung SMC-dMOT-56 SMC-dMOT-56 1.1 Nm 0.7 A 0.7 A Wellen-Durchmesser: 6 mm Schrittmotor dMOT-56 Einfacher Anschluss über USB Anschluss für einen Referenzschalter Anschluss ...
Schrittmotorsystem SMCflex-Basis Basismodul für vielfältige Ausbaumöglichkeiten. So können Motortreiber-Endstufen SMCflex-ME in verschiedenen Leistungsklassen gesteckt werden. Darüber hinaus hat de...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=23HS3001-01, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=5.9 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=47.14 mm, Haltemoment=1.25 Nm, Höhe=47.14 mm, In...