Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTROSYN MY5002 SCHRITTMOTOR, 11, 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8425876
Hersteller:
     Astrosyn
Herst.-Nr.:
     MY5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 50.3 mm
  • Nennstrom: 950 mA
  • Motorgröße: 28.5 mm
  • Spulentyp: Unipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle, Hybrid
  • Drehmoment, max.: 9 N-cm
  • Anzahl der Drähte: 6
  • Länge der Welle: 24 mm
  • Nennspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, ASTROSYN, MY5002, 8425876, 842-5876
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,18*
    € 58,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,27*
    € 56,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,17*
    € 47,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,50*
    € 42,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,07*
    € 39,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.