Schrittmotor, Typ=23H2A6415, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.1 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=13.8 ...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,75 kW, NN=3000 U/min M0=2,39 Nm, MN=2,39 Nm Achshöhe 40 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse Schutzart ...
Bei unserer NEMA 17 Serie handelt es sich um Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Dieser Schrittmotor kann optimal für Aufgaben in den Bereichen Auto...
Schrittmotor, Typ=103H7123-1749, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=1.1 Nm, Höhe=56 mm, Induktivität=-999,...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=1 kW, NN=3000 U/min M0=3,18 Nm, MN=3,18 Nm Achshöhe 40 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP...
Die neue und kompakte dMOT-86 bietet dem Anwender eine sehr einfache Handhabung. Der Schrittmotor mit aufgesetzter Steuerung wurde für verschiedene Baugrößen von Motoren gefertigt. Die Einheit wird...