Bei unserer NEMA 11 Serie handelt es sich um sehr kleine Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Diese Motoren werden sowohl im Modellbau und in der Mak...
Renkforce Motor E-Achse Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 6+ RF-5239064 Renkforce Motor E-Achse für 3D-Drucker Pro 6+ Ersatzteil für 3D-Drucker Pro 6+ Ausstattung: Geräuscharme Konstruktion L...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-41-10-035, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=350 Nmm, Höhe=42.3 mm, I...
Bei unserer NEMA 11 Serie handelt es sich um sehr kleine Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Diese Motoren werden sowohl im Modellbau und in der Mak...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-47-28-040, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=1.4 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=400 Nmm, Höhe=42.3 mm, I...
Bei unserer NEMA 17 Serie handelt es sich um Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Dieser Schrittmotor kann optimal für Aufgaben in den Bereichen Auto...