Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTROSYN Y163 SCHRITTMOTOR UNI/BIPOLAR 1,8ø 5V/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9598650
Hersteller:
     Astrosyn
Herst.-Nr.:
     Y163
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 5v
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 51 mm
  • Nennstrom: 1 A
  • Motorgröße: 57.2 mm
  • Spulentyp: Bipolar, Unipolar
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 50 N-cm
  • Anzahl der Drähte: 8
  • Länge der Welle: 20.6 mm
  • Nennspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, ASTROSYN, Y163, 9598650, 959-8650
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 42,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,67*
    € 84,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,35*
    € 81,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,10*
    € 70,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,47*
    € 61,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,13*
    € 57,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,10*
    € 50,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.