603.0010 L, 1967548 (142441), Fügeklebstoff bis 0,1 mm Spalt hochfest, 10 ml Flasche Produkt 603 Alte IDH Nr. 142441 LOCTITE 603 ist ein hochfester Fügeklebstoff. Er wird zum Kleben von zylindrisch...
LOCTITE® 242 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für den universellen Einsatz. Das Produkt erreicht Handfestigkeit in nur 5 Minuten auf Stahl, 15 Minuten auf...
Schraubensicherung 50g hf.mv.grün Flasche PROMAT CHEMICALS hochfest, mittelviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff · härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · erse...
242.0050 L, 142504, Schraubensicherung bis M 36 mittelfest, 50 ml Flasche Produkt 242 LOCTITE 242 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für den universellen Ei...
2701.0050 L, 135281, Schraubensicherung bis M 20 hochfest, 50 ml Flasche Produkt 2701 LOCTITE 2701 ist eine grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen,...
638.0010 L, 1918981 (1803035), Fügeklebstoff bis 0,25 mm Spalt hochfest, 10 ml Flasche Produkt 638 Alte IDH Nr. 1803035 LOCTITE 638 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders dann einge...
Mittelfeste Schraubensicherung, die Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen sichert und gleichzeitig abdichtet. Sie ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive W...
Mittelfest zur Sicherung von Schrauben und Muttern, die wieder demontiert werden müssen. Auch für ölige Oberflächen geeignet. Temperatur-beständig bis +200 °C. Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korr...