STALOC 2S70 hochfeste Schraubensicherung 50ml STALOC Schraubensicherungen werden zum Sichern und Dichten von Schraubverbindungen verwendet, um das Loslösen durch Vibration zu unterbinden. Grundsätz...
Eco -Schraubensicherung mittelfest, 74000-ZF.05, Bäder Lackfabrik Die 74000-ZF.05 ist eine Eco-Gewindesicherung mittlerer Festigkeit, die in Abwesenheit von Luftsauerstoff und in Kontakt mit Metall...
Fügeklebstoff - hochfest. Hohe Temperaturbeständigkeit. Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen. LOCTITE® 648 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt. Das Produkt här...
248.0009 L, 1715105 (540498), Schraubensicherung bis M 36 mittelfest, 9 g Stick Produkt 248 Alte IDH Nr. 540498 LOCTITE 248 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. Dieses Pr...
beko Allbond Schraubensicherung mittelfest 30 ml blau Anaerober Klebstoff kraftvolle Verklebung von Schraubgewinden bis zu einer Größe von M 36 und einer max. Spaltüberbrückung von 0,25 mm verhinde...
Schraubensicherung 50g mf.mv.blau Flasche PROMAT CHEMICALS mittelfest, mittelviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff · härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · er...
Hochfester anaerober Klebstoff, sichert zuverlässig Stehbolzen und Gewindeverbindungen bis M20. Produktbeschreibung: nur schwer demontierbar einsetzbar bei Temperaturen von –55°C bis +150°C beständ...
Gewindesicherungsklebstoff, LOCTITE 262, Loctite LOCTITE 262 ist eine universell einsetzbare, rote, mittel- bis hochfeste, thixotrope Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfesti...