Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3302700/50ML LOCTITE 2700, Anaerobe Schraubensicherung, 50ML Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
1948763_LOCTITE_2700_BO_50ML.jpg
1948763_LOCTITE_2700_BO_50ML.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-3302700/50ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1948763
EAN/GTIN:
     5010266009902
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Gewindedichtung
Loctite Gewindedichtung
Technische Eigenschaften: Chemische Basis: Methacrylat Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Gebindeart: Flasche Verwendung: Schraubensicherung Verpackungseinheit: VE12 Fluoreszenz: ja Gewindegröße max.: M20 Losbrechmoment: 20 Nm Thixotrop: nein Viskosität in mPa.s: 350 - 550 Handfestigkeit Stahl: 5min. Handfestigkeit Edelstahl: 5min. Herstellerfarbe: grün Gebindegröße: 50 ml Festigkeit: hoch Handfestigkeit Messing: 4 Min.
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Festigkeit:
hoch
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Gewindegröße max.:
M20
Handfestigkeit Edelstahl:
5min.
Handfestigkeit Messing:
4 Min.
Handfestigkeit Stahl:
5min.
Herstellerfarbe:
grün
Losbrechmoment:
20 Nm
Thixotrop:
nein
Verpackungseinheit:
VE12
Verwendung:
Schraubensicherung
Viskosität in mPa.s:
350 - 550
Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, loctite gewindedichtung, dichtungskleber loctite, GRÜNER PAPP, 1948763, SCHRAUBENSICHERUNG, GREANER BAB, GREANER BAP, HOCHFEST, 3302700/50ML, GRÜNER PAP, GREANER BABB, SICHERN, 2700/50ML, GRÜNER BAB
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 34,39*
€ 37,99*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 34,18*
€ 38,33*
Lager 8670
7
1
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 33,04*
€ 40,97*
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 33,598*
€ 41,608*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 43,94*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 40,97*
€ 48,75
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 40,53*
€ 48,23
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 38,64*
€ 45,98
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 36,61*
€ 43,57
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 35,93*
€ 42,76
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 33,04*
€ 39,32
pro Flasche
1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,6608* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
579839
ab € 38,16*
Zubehör
Henkel
7471, 500ML
ab € 64,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.