| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105248 Herst.-Nr.: 1967548 EAN/GTIN: 5010266010724 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
603.0010 L, 1967548 (142441), Fügeklebstoff bis 0,1 mm Spalt hochfest, 10 ml Flasche Produkt 603 Alte IDH Nr. 142441 Spezielles Fügeprodukt mit sehr großem Spaltfüllvermögen und schneller Handfestigkeit. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 19 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 603, 10ml, 10gr, 10g, 603 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,89* | € 11,74* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,86* | € 11,88* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,47* | € 11,90* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,77* | € 13,04* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 10,96* | € 14,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|