| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104899 Herst.-Nr.: 142504 EAN/GTIN: 5010266242538 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
242.0050 L, 142504, Schraubensicherung bis M 36 mittelfest, 50 ml Flasche Produkt 242 LOCTITE 242 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für den universellen Einsatz. Das Produkt erreicht Handfestigkeit in nur 5 Minuten auf Stahl, 15 Minuten auf Messing und 20 Minuten auf Edelstahl. LOCTITE 242 ist thixotrop, um das Abwandern nach der Auftragung zu verhindern und wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 77 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 242, 1760000420, 5010266242538, 1450426, 1498219, 50ml, 50gr, 50g, 242 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 33,66* | € 41,53* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,54* | € 41,57* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,98* | € 42,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,45* | € 42,65* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,22* | € 44,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|