| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105279 Herst.-Nr.: 1918981 EAN/GTIN: 4058093034071 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
638.0010 L, 1918981 (1803035), Fügeklebstoff bis 0,25 mm Spalt hochfest, 10 ml Flasche Produkt 638 Alte IDH Nr. 1803035, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 638, 10ml, 10gr, 10g, 638 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,45* | € 11,41* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,50* | € 11,42* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,23* | € 12,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,11* | € 12,26* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,80* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,85* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|