290.0010 L, 142567, Schraubensicherung bis M 6 hochfest, 10 ml Flasche Produkt 290 LOCTITE 290 ist eine mittel-/hochfeste flüssige Schraubensicherung zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen...
601.0250 L, 142728, Fügeklebstoff bis 0,1 mm Spalt hochfest, 250 ml Flasche Produkt 601 LOCTITE 601 ist ein grüner, anaerober, niedrigviskoser Fügeklebstoff auf Dimethacrylatester-Basis mit mittler...
beko Allbond Schraubensicherung hochfest 10 ml gruen Anaerober Klebstoff kraftvolle Verklebung von Schraubgewinden bis zu einer Größe von M 20 und einer max. Spaltüberbrückung von 0,15 mm verhinder...
Beschreibung:Optimales Gewindesicherungsprodukt. Einsetzbar bei geölten Oberflächen sowie galvanisierten Schrauben. Einsatzgebiet:Für alle gängigen Muttern- und Schraubengrößen bis maximal M12 und ...
Rohrgewindekleber, hochfest-hochviskos • Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden • Bietet Schutz vor Korrosion • Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwas...
Hochfester anaerober Klebstoff, sichert zuverlässig Stehbolzen und Gewindeverbindungen bis M20. Produktbeschreibung: nur schwer demontierbar einsetzbar bei Temperaturen von –55°C bis +150°C beständ...
STALOC 2S22 niedrigfeste Schraubensicherung 50ml STALOC Schraubensicherungen werden zum Sichern und Dichten von Schraubverbindungen verwendet, um das Loslösen durch Vibration zu unterbinden. Grunds...