Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen Außenmaße: 1.190 x 600 x 930 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 490 x 600 mm (B/T) Ladefläche Etagenboden: 1.060 x 600 mm (B/T) Ladeflächenhöhe: 295 / 930 mm Lichte ...
Universalschrankwagen W 105 N Aluminium-Schrankwagen eloxiert, für vielfältige Einsätze. Glatter Innenraum; keine Hinterschneidungen / Spülschatten (Innenmaß entspricht lichtem Durchgangsmaß). Stan...
Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1220 x 610 x 1806 mm. Herausnehmbare Fachböden. Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhaltung der Türen. Dichtungen an Türrahmen und Überdec...
Universalschrankwagen W 105 N Aluminium-Schrankwagen eloxiert, für vielfältige Einsätze. Glatter Innenraum; keine Hinterschneidungen / Spülschatten (Innenmaß entspricht lichtem Durchgangsmaß). Stan...
Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über eine Dekorspanplatte, welche als Ladefläche dient und ist zudem abschliessbar. Dank seiner Länge von 1045 mm ist er f...
Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1220 x 640 x 1406 mm. Herausnehmbare Fachböden. Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhaltung der Türen. Dichtungen an Türrahmen und Überdec...
Schrankwagen Traglast 600 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau geschweißte Stahlk...
Dieser Etagenwagen ist abschliessbar und eignet sich für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke. Eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte fungiert als Ladefläche. Auch grosse und sperrige Güter finden ...
Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1345 x 690 x 1806 mm. Herausnehmbare Fachböden. Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhaltung der Türen. Dichtungen an Türrahmen und Überdec...
Kongamek Schrankwagen mit Blechwand Ergo, Doppelflügeltür, 1332 x 821 x 1765 mm, mit Bremse Sicherheitswagen von Kongamek für sichere Aufbewahrung und flexiblen Transport wertvoller oder sensibler ...
Schrankwagen Traglast 600 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau geschweißte Stahlk...
Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1410 x 690 x 1596 mm. Herausnehmbare Fachböden. Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhaltung der Türen. Dichtungen an Türrahmen und Überdec...
Kastenwagen in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit...
Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 840 x 640 x 1806 mm. Herausnehmbare Fachböden. Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhaltung der Türen. Dichtungen an Türrahmen und Überdeck...
Schrankwagen m. Blechwand, Doppelflügeltür, Treibriegelverschluss, 3 Etagen, EasySTOP, 1045 x 685 mm Robuste Konstruktion aus Stahl Abschließbare Doppelflügeltür mit Treibriegelverschluss mit Drehg...