Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1220 x 610 x 1806 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankwagen aus Alu
Schrankwagen aus Alu
Schrankwagen aus Alu
Artikel-Nr.:
     103-124147
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     024272424
EAN/GTIN:
     4260257923187
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen gmöhling
schrankwagen
Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1220 x 610 x 1806 mm.

Herausnehmbare Fachböden. Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhaltung der Türen. Dichtungen an Türrahmen und Überdeckung der Flügeltüren. Türrahmen innen beidseitig bündig mit den Wänden, ohne Hinterschneidung. Je 1 Schiebe- und Ziehgriff an beiden Wagen-Stirnseiten. Ringsumlaufender Pufferrahmen, blau, am Wagendach und Boden mit Überstand. Schilderrahmen in Größe DIN A4 (rechter Türflügel) innen und DIN A7 (rechte Stirnseite) außen. Wagenunterbau mit BiTubAl®-Torsionsrahmen für höchste Stabilität.

Schrankwagen aus Aluminium, eloxiert mit 2 Flügeltüren, 3 mm dick, um 270 Grad schwenkbar und bedienungsfreundlicher Zentral-Drehverschluss an den Flügeltüren. Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen. SUPRATECH Räder, Rad-Ø 200 mm, spurlos. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, Präzisionskugellager, Lenkrollen mit Feststeller. Optionen bitte gleich mitbestellen - nachträgliche Montage nicht möglich (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1220 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
1806 mm
Innenlänge:
1130 mm
Innenbreite:
520 mm
Innenhöhe:
1430 mm
Weitere Suchbegriffe: Gmöhling, 124147 49, Alu-Schrankwagen, Kastenwagen, Kastenwägen, Schrankwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.748,50*
€ 1.901,71*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.576,10*
€ 1.902,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.901,71*
€ 2.263,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,81*
€ 2.236,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,28*
€ 2.156,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.774,56*
€ 2.111,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.748,50*
€ 2.080,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
045270027
ab € 129,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.