Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1220 x 640 x 1406 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankwagen aus Alu
Schrankwagen aus Alu
Schrankwagen aus Alu
Artikel-Nr.:
     103-124146
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     024272323
EAN/GTIN:
     4260257921329
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen gmöhling
schrankwagen
Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1220 x 640 x 1406 mm.

Herausnehmbare Fachböden. Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhaltung der Türen. Dichtungen an Türrahmen und Überdeckung der Flügeltüren. Türrahmen innen beidseitig bündig mit den Wänden, ohne Hinterschneidung. Je 1 Schiebe- und Ziehgriff an beiden Wagen-Stirnseiten. Ringsumlaufender Pufferrahmen, blau, am Wagendach und Boden mit Überstand. Schilderrahmen in Größe DIN A4 (rechter Türflügel) innen und DIN A7 (rechte Stirnseite) außen. Wagenunterbau mit BiTubAl®-Torsionsrahmen für höchste Stabilität.

Schrankwagen aus Aluminium, eloxiert mit 2 Flügeltüren, 3 mm dick, um 270 Grad schwenkbar und bedienungsfreundlicher Zentral-Drehverschluss an den Flügeltüren. Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen. SUPRATECH Räder, Rad-Ø 200 mm, spurlos. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, Präzisionskugellager, Lenkrollen mit Feststeller. Optionen bitte gleich mitbestellen - nachträgliche Montage nicht möglich (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1220 mm
Breite:
640 mm
Höhe:
1406 mm
Innenlänge:
1130 mm
Innenbreite:
550 mm
Innenhöhe:
1030 mm
Weitere Suchbegriffe: Gmöhling, 124146 49, Alu-Schrankwagen, Kastenwagen, Kastenwägen, Schrankwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.549,69*
€ 1.708,33*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.391,15*
€ 1.708,86*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.708,33*
€ 2.032,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.687,28*
€ 2.007,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,70*
€ 1.929,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,69*
€ 1.884,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,69*
€ 1.844,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
045270027
ab € 129,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.