Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kastenwagen 5793 mit Stahlblechwänden Ladefläche 1.200 x 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kastenwagen 5793 mit Stahlblechwänden Ladefläche 1.200 x 780 mm
fetra® Kastenwagen 5793 mit Stahlblechwänden Ladefläche 1.200 x 780 mm
fetra® Kastenwagen 5793 mit Stahlblechwänden Ladefläche 1.200 x 780 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-5793
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5793
EAN/GTIN:
     4017976957937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Schrankwagen
Kastenwagen in Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Füllungen aus bruchfestem und transparenten Kunststoff. Mit Treibriegelverschluss, Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden (im Raster von 100 mm verstellbar). Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
780
Etagenhöhen (mm):
292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg):
90
Gesamtlänge (mm):
1370
Gesamtbreite (mm):
845
Gesamthöhe (mm):
1792
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
transparenter Kunststoff mit Treibriegelverschluss
TOTALSTOP möglich?:
serienmäßig
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra kastenwagen, kastenwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Blechwandwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.352,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,50*
€ 1.802,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,76*
€ 1.756,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.460,34*
€ 1.737,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,74*
€ 1.685,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,27*
€ 1.640,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.364,05*
€ 1.623,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,07*
€ 1.608,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,03*
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,51*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 143,14*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,39*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,07*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.