Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1220 x 640 x 1406 mm. Herausnehmbare Fachböden. Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhaltung der Türen. Dichtungen an Türrahmen und Überdec...
E-Modul NEO Nachrüstset, für Schrankwagen mit Breite 700 mm, anthrazitgrau. Lasten bis 500 kg einfach bewegen. Das Wechselakku-System ermöglicht eine unbegrenzte Betriebsdauer. Deichselkopf mit prä...
Universalschrankwagen W 105 N Aluminium-Schrankwagen eloxiert, für vielfältige Einsätze. Glatter Innenraum; keine Hinterschneidungen / Spülschatten (Innenmaß entspricht lichtem Durchgangsmaß). Stan...
Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1220 x 610 x 1806 mm. Herausnehmbare Fachböden. Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhaltung der Türen. Dichtungen an Türrahmen und Überdec...
Universalschrankwagen W 105 N Aluminium-Schrankwagen eloxiert, für vielfältige Einsätze. Glatter Innenraum; keine Hinterschneidungen / Spülschatten (Innenmaß entspricht lichtem Durchgangsmaß). Stan...
Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über eine Dekorspanplatte, welche als Ladefläche dient und ist zudem abschliessbar. Dank seiner Länge von 1045 mm ist er f...
Schrankwagen Traglast 600 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau geschweißte Stahlk...
Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1410 x 690 x 1596 mm. Herausnehmbare Fachböden. Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhaltung der Türen. Dichtungen an Türrahmen und Überdec...
Dieser Etagenwagen ist abschliessbar und eignet sich für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke. Eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte fungiert als Ladefläche. Auch grosse und sperrige Güter finden ...
Schrankwagen aus Alu, Tragfähigkeit 300 kg, Außen-LxBxH 1345 x 690 x 1806 mm. Herausnehmbare Fachböden. Magnete an beiden Stirnseiten für Offenhaltung der Türen. Dichtungen an Türrahmen und Überdec...
Schrankwagen Traglast 600 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau geschweißte Stahlk...
Aluminium eloxiert mit 270 schwenkbaren Türen.[br /]Dieser Schrankwagen ist mit 2 Flügeltüren 3 mm Dicke ausgerüstet, die sich bis zu 270 schwenken lassen. Die Türen sind mit einem Zentralverschlus...