Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 600kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 1150x700mm,RAL7035/RAL5010,4 Schubladen,HxLxB 940x1250x700mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158081
158081
158081
158081
158081
158081
158081
158081
158081
158081
158081
158081
158081
Artikel-Nr.:
     711-158081
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4313
EAN/GTIN:
     4250448511187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Schrankwagen
Schubfach-Schrank
Schrankwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • mit 4 Schublade(n)
  • Höhe x Länge x Breite 940 x 1250 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager

Suchbegriffe:
Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Tischwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Schrankwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1150 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank, Blechwanne mit Gitterrost, Holzplatte
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Höhe:
940 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Länge:
1250 mm
Breite:
700 mm
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Gewicht:
112 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,55*
€ 1.030,24*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.007,95*
€ 1.212,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,50*
€ 1.221,03*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 1.554,92*
€ 1.678,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.678,02*
€ 1.996,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,13*
€ 1.962,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,96*
€ 1.899,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.566,66*
€ 1.864,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.554,92*
€ 1.850,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.