Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrankwagen W 105 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-46499
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     46499
EAN/GTIN:
     4003866464999
Suchbegriffe:
Schrankwagen
schrankwagen zarges
schrankwagen

Universalschrankwagen W 105 N

  • Aluminium-Schrankwagen eloxiert, für vielfältige Einsätze.
  • Glatter Innenraum; keine Hinterschneidungen / Spülschatten (Innenmaß entspricht lichtem Durchgangsmaß).
  • Standard mit fest montiertem Zwischenboden
  • Optional mit individuellem Innenleben.
  • Ergonomischer Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Profil auf der Lenkrollenseite.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", mit Fadenschutzscheiben.
  • Unter Verwendung entsprechender Sonder-Fahrwerksrollen auch geeignet für Container-Waschanlagen.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
1120 mm
Innere Breite:
528 mm
Innere Höhe:
1030 mm
Äußere Länge:
1236 mm
Äußere Breite:
600 mm
Äußere Höhe:
1355 mm
Volumen:
610 l
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.495,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,01*
€ 1.920,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,78*
€ 1.903,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,90*
€ 1.844,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,40*
€ 1.809,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.495,13*
€ 1.779,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.