ABUS KeyGarage Schlssel unter der Fumatte oder dem Blumentopf verstecken, war gestern! Mit einer ABUS KeyGarage werden Ihre Schlssel sicher verwahrt und gegen uere Witterungseinflsse geschtzt. Das ...
Die KeyGarage bietet Ihnen die Möglichkeit, Schlüssel oder auch kleinere Wertgegenstände sicher aufzubewahren. Durch den schnellen und einfachen Zugriff eignet sich die KeyGarage auch für den Einsa...
Magnetischer High Security Schlüsselkasten für 50 Schlüssel inkl. elektronischem Zahlenschloss und seitlichem Einwurfschlitz Dieser magnetische Schlüsselkasten von PAVO ist ein äußerst praktisches ...
Schlüsseltresor • Robuster Korpus 2 mm stark mit fortlaufend nummerierter verstellbarer Hakenleiste. Hakenanzahl von 25 – 60 Stück. • Tür 4 mm stark, mit 2 Stahl-Rundbolzen und Batterie(4x AA) betr...
Schlüsseltresor, Sicherheitsstufe A und Euro-Norm S1, lichtgrau, HxBxT 350 x 350 x 200 mm, für max. 50 Haken. Für verstellbare Haken. Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-...
Schlüsseltresore · Korpus einwandig 3 mm · Tür doppelwandig 65 mm stark mit umlaufender Feuerfalz, 3-seitig sperrendem Riegelwerk und 6 mm Türblatt · Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ...