Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIBI, Schlüsseltresor, BxTxH 350x200x350 mm,, Si.stufe S1, für max. 50 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor, Sicherheitsstufe S1, für max. 50 Haken (nicht enthalten), 1-tür
Schlüsseltresor, Sicherheitsstufe S1, für max. 50 Haken (nicht enthalten), 1-tür
Schlüsseltresor, Sicherheitsstufe S1, für max. 50 Haken (nicht enthalten), 1-tür
Schlüsseltresor, Sicherheitsstufe S1, für max. 50 Haken (nicht enthalten), 1-tür
Artikel-Nr.:
     6922-11964-D57-13200
Hersteller:
     Eibi
Herst.-Nr.:
     13200
EAN/GTIN:
     5901468303410
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsselsafe 50 schlüssel
schlüsseltresor
Schlüsseltresor, Sicherheitsstufe S1, für max. 50 Haken (nicht enthalten), 1-türig, BxTxH 350x200x350 mm, RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,500 kg
Breite:
35,00 cm
Höhe:
35,00 cm
Länge:
20,00 cm
Ursprungsland:
PL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,04*
€ 384,12*
Frei Haus
ab € 406,28*
€ 481,78*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,12*
€ 457,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,02*
€ 455,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,04*
€ 443,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,80*
€ 430,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.