Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Schlüsselkasten für 50 Schlüssel mit elektronischem Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8945
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     PA-8013876
EAN/GTIN:
     8717448013876
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Magnetischer High Security Schlüsselkasten für 50 Schlüssel inkl. elektronischem Zahlenschloss und seitlichem Einwurfschlitz

Dieser magnetische Schlüsselkasten von PAVO ist ein äußerst praktisches Produkt, das eine sichere Aufbewahrung von bis zu 50 Schlüsseln an einem Platz ermöglicht.
Sie können damit Verluste vorbeugen und Ihre Schlüssel organisiert halten.
Durch den Wegfall der Schlüsselhaken kann eine deutlich schlankere Bauform erreicht werden. Auch das Ablesen der Etiketten und das Handling der Schlüssel wird verbessert.

  • High Security Schlüsselkasten mit einer Türstärke von 4mm und einer Wandstärke von 2mm für bis zu 50 Schlüssel
  • Magnetische-Schlüsselanhänger, die an jedem Stahl und Metall befestigt werden können! Nie wieder auflegen und Schlüssel verlieren!
  • Mit Elektronikschloss: Komfortables und sicheres Öffnen und Schließen mit einer frei wählbaren Zahlenkombination (inkl. 2 Notschlüssel, Code kann durch Reset-Button verändert werden)
  • Mit Nummerierung und seitlichem Einwurfschlitz zur Schlüsselrückgabe
  • Inkl. Befestigungsmaterial und 20 speziellen Magnet-Schlüsselanhängern in schwarz, weitere Anhänger sind seperat erhältlich
  • Robustes und langlebiges Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
  • Farbe: grau
  • Maße (BxHxT): 40 x 57,5 x 7,7 cm
  • Gewicht: 15,14kg
  • Befestigung: 4 Bohrungen in der Rückwand
  • WEEE-Reg.-Nr. DE32265825
  • Lieferung ohne Batterien (4 x 1,5 V AA)





Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, pavo schlüsseltresor mit 50 haken, notschlüsselbox, notschlüsselkasten pavo, SCHLÜSSELKASTEN, Magnetischer, Betriebsausstattung, Schlüsselkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 121,58*
€ 153,95*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,28*
€ 153,95*
Lager 2607
4
Frei Haus
ab € 134,85*
€ 165,89*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
PA-8012138
ab € 7,42*
Sonstiges
pavo
8015368
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.