Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVO 8006847 Schlüsselkasten & Organizer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAVO 8006847 Schlüsselkasten & Organizer Grau
PAVO 8006847 Schlüsselkasten & Organizer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103213175
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8006847
EAN/GTIN:
     8717448006847
Suchbegriffe:
Fingerabdruckscanner
Fingerprint Scanner
Fingerprintreader
USB-Fingerabdruckscanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl Haken
50 Haken
Schloss Art
Lesegerät für den Fingerabdruck
Wandmontage
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 300 x 465 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
COPE017_25
ab € 5,60*
Sonstiges
1-PACK
BR-19341
ab € 10,09*
Sonstiges
1-PACK
BR-13297-0_025
ab € 3,30*
Sonstiges
1-PACK
DM-32001010-W520
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.