Kondensator, Typ=B32524Q1336K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=18 mm, Höhe=27.5 mm, Kapazität=33 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Nennspannung A...
Kondensator, Typ=FKS2G014701A00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=4.7 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung A...
Kondensator, Typ=MKS4O114703C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=4.7 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung AC=40...
Kondensator, Typ=B32529C0474K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.5 mm, Höhe=8 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=40 ...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Kondensator, Typ=MKS2D034701E00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=9.5 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung A...
Kondensator, Typ=BFC237321474, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=17.5 mm, Nennspannung AC=63 V,...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Kondensator, Typ=MKS2D024701A00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=47 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC...
Kondensator, Typ=MKS2C036801E00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=9.5 mm, Kapazität=680 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung A...
Kondensator, Typ=MKS4D036803C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=680 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung AC=63...