Kondensator, radial, Typ=ECPU1C474MA5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.4 mm, Kapazität=0.47 µF, Länge=3.2 mm, Nennspannung AC=12 V, Nennspannu...
Kondensator, radial, Typ=B32654A4105J000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=11 mm, Höhe=21 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Nennspann...
Kondensator, radial, Typ=B32654A4155J000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=12.5 mm, Höhe=21.5 mm, Kapazität=1.5 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Nen...
Kondensator, radial, Typ=FKP2D011501D00HSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=6 mm, Kapazität=1.5 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspan...
Kondensator, radial, Typ=ECWFG1B155J, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=1.5 µF, Leiterabstand=28 mm, Länge=32 mm, Nennspannung DC...
Kondensator, radial, Typ=ECWFG2J155KA, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.5 mm, Höhe=21 mm, Kapazität=1.5 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Nennspan...
Kondensator, radial, Typ=ECWFG2J155P1, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Höhe=21 mm, Kapazität=1.5 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=27 mm, Nennspannung...
Kondensator, radial, Typ=ECWF2155JA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.5 mm, Höhe=15.6 mm, Kapazität=1.5 µF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18.8 mm, Nennspannu...
Kondensator, radial, Typ=B32652A0103J000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Höhe=10.5 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannun...
Kondensator, radial, Typ=ECHU1C103GX5, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=-888, Kapazität=10000 pF, Länge=1.1 mm, Nennspannung AC=11 V, Nennspann...
Kondensator, radial, Typ=ECHU1H103GX5, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=-888, Kapazität=10000 pF, Länge=1.1 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannu...
Kondensator, radial, Typ=MKP385410063JF02W0, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=17.5 mm, Nennspa...
Kondensator, radial, Typ=ECQUAAF104KA, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=17.5 mm, Nennspannung ...
Kondensator, radial, Typ=ECQUAAF104K, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=17.5 mm, Nennspannung A...