Kondensator, radial, Typ=FKP1O121004F00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannu...
Kondensator, radial, Typ=FKP1U021006B00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=11 mm, Höhe=21 mm, Kapazität=10 nF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Nenns...
Kondensator, radial, Typ=ECWFG60106J, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Höhe=29 mm, Kapazität=10 µF, Leiterabstand=28 mm, Länge=32 mm, Nennspannung DC=...
Kondensator, radial, Typ=EZPV70106LTU, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21 mm, Höhe=42 mm, Kapazität=10 µF, Leiterabstand=28 mm, Länge=31 mm, Nennspannung DC...
Kondensator, radial, Typ=EZPV70106MTU, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21 mm, Höhe=42 mm, Kapazität=10 µF, Leiterabstand=28 mm, Länge=31 mm, Nennspannung DC...
Kondensator, radial, Typ=EZPV70106LTT, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17 mm, Höhe=35 mm, Kapazität=10 µF, Leiterabstand=38 mm, Länge=41 mm, Nennspannung DC...
Kondensator, radial, Typ=B32774D4106K000, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15 mm, Höhe=24.5 mm, Kapazität=10 µF, Leiterabstand=31.5 mm, Länge=31.5 mm, Nennsp...
Kondensator, radial, Typ=EZPV60117MTC, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=57.5 mm, Kapazität=110 µF, Leiterabstand=20.3 mm, Länge=56 mm, Nennspannu...
Kondensator, radial, Typ=ECWF2124JAQ, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.3 mm, Höhe=14.4 mm, Kapazität=120 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung...
Kondensator, radial, Typ=EZPV1A126MTT, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=26 mm, Höhe=41 mm, Kapazität=12 µF, Leiterabstand=38 mm, Länge=41 mm, Nennspannung DC...
Kondensator, radial, Typ=B32652A6154J000, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8.5 mm, Höhe=14.5 mm, Kapazität=150 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspan...
Kondensator, radial, Typ=MKP385415025JD02W0, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Höhe=18.5 mm, Kapazität=150 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=-999, Nennspannung AC=160 V...
Kondensator, radial, Typ=ECQUAAF154KA, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Höhe=13 mm, Kapazität=150 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=17.5 mm, Nennspannung ...