Kondensator, Typ=B32520C0225K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=2.2 µF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=10.3 mm, Nennspannung AC=4...
Kondensator, Typ=CB172E0225KBC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.2 mm, Höhe=5.5 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=12.8 mm, Nennspannung AC=100 V, Nennspannung D...
Kondensator, Typ=MKS4D032203C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung AC=63...
Kondensator, Typ=BFC237221224, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=12.5 mm, Nennspannung AC=63 V,...
Kondensator, Typ=MKS2D032201C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.5 mm, Höhe=8.5 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung A...
Kondensator, Typ=CB052G0224KBC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.1 mm, Höhe=4.9 mm, Kapazität=220 nF, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=160 V, Toleranz (±)=10 ...
Kondensator, Typ=MKS4G022203C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=22 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung AC=200...
Kondensator, Typ=FKS2D013301A00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=3.3 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung A...
Kondensator, Typ=ECQE6332JF, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=3.3 nF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=10 mm, Nennspannung DC=630 V,...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Kondensator, Typ=B32529C0334K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=330 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=40 ...