Kondensator, axial, Typ=PA15,00ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=25.6 mm, Kabeldurchmesser=1 mm, Kapazität=15 µF, Länge=38 mm, Nennspannung AC=...
Kondensator, axial, Typ=PA1,00ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.7 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=1 µF, Länge=22 mm, Nennspannung AC=...
Kondensator, axial, Typ=PB1,00ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=12 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=1 µF, Länge=22 mm, Nennspannung AC=22...
Kondensator, axial, Typ=PPE1,00ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=16.1 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=1 µF, Länge=25 mm, Nennspannung AC...
Kondensator, axial, Typ=B33063-B1222-H7, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5.2 mm, Kabeldurchmesser=0.6 mm, Kapazität=2.2 nF, Länge=11 mm, Nennspannung AC...
Kondensator, axial, Typ=PA2,20ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=13 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=2.2 µF, Länge=27 mm, Nennspannung AC=...
Kondensator, axial, Typ=PPE0,22ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=220 nF, Länge=22 mm, Nennspannung AC...
Kondensator, axial, Typ=PPN0,022ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=7.6 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=22 nF, Länge=15 mm, Nennspannung A...
Kondensator, axial, Typ=PA22,00ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=28.5 mm, Kabeldurchmesser=1 mm, Kapazität=22 µF, Länge=43 mm, Nennspannung AC=...
Kondensator, axial, Typ=B33063-B6331-H7, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=4.5 mm, Kabeldurchmesser=0.6 mm, Kapazität=330 pF, Länge=11 mm, Nennspannung AC...
Kondensator, axial, Typ=PA33,00ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=32.4 mm, Kabeldurchmesser=1 mm, Kapazität=33 µF, Länge=48 mm, Nennspannung AC=...
Kondensator, axial, Typ=PA4,70ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=18.2 mm, Kabeldurchmesser=0.8 mm, Kapazität=4.7 µF, Länge=28 mm, Nennspannung A...