Kondensator, Typ=MMK5223K63J01L16.5TR18, Alternative (Alias)=F601JF223K063L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=22 nF, Leiterabs...
Kondensator, Typ=R60DR52205040K, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=11 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=22 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=32 mm, Nennspannung AC=40 ...
Kondensator, Typ=FKS2D013301A00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=3.3 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung A...
Kondensator, Typ=ECQE6332JF, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=3.3 nF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=10 mm, Nennspannung DC=630 V,...
Kondensator, Typ=MMK15335K100B11L4BULK, Alternative (Alias)=F601BQ335K100C, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8.5 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=3.3 µF, Leiterabst...
Kondensator, Typ=R60EN43304030K, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=3.3 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26.5 mm, Nennspannung AC=6...
Kondensator, Typ=R60II3330AA30K, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=330 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=160 V...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Kondensator, Typ=B32529C0334K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=330 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=40 ...
Kondensator, Typ=B32560J1334K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm, Höhe=5.7 mm, Kapazität=330 nF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=9 mm, Nennspannung AC=6...
Kondensator, Typ=R60EF3330AA6AK, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=330 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=13 mm, Nennspannung AC=63 V, ...