Kondensator, Typ=FKS2G011001A00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=1 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=...
Kondensator, Typ=FKS2D011001A00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=1 nF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.2 mm, Nennspannung AC=...
Kondensator, Typ=ECWU1105KCV, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.3 mm, Höhe=5.1 mm, Kapazität=1 µF, Länge=9.8 mm, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=10 %, V...
Kondensator, Typ=BFC237390082, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7 mm, Höhe=16.5 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=26 mm, Nennspannung AC=160 V...
Kondensator, Typ=BFC237351105, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=13 mm, Höhe=23 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31 mm, Nennspannung AC=220 V,...
Kondensator, Typ=MKS0B041000F00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=5.5 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=4.6 mm, Nennspannung AC...
Kondensator, Typ=MKS4O141007E00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=17 mm, Höhe=29 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=37.5 mm, Länge=41.5 mm, Nennspannung A...
Kondensator, Typ=B32529C0105K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=9.5 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=5 mm, Länge=7.3 mm, Nennspannung AC=40 ...
Kondensator, Typ=BFC237321105, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=15 mm, Länge=17.5 mm, Nennspannung AC=63 V, N...
Kondensator, Typ=ECWU1222JX5, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.1 mm, Kapazität=2.2 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=5 %, ...
Kondensator, Typ=FKP1T012204F00MSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=2.2 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=6...
Kondensator, Typ=MKS4J042206I00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=17 mm, Höhe=34.5 mm, Kapazität=2.2 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Nennspannu...
Kondensator, Typ=MKS4C042204C00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=2.2 µF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC...