Übersicht | "Schaumplatten"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Ratioform Verpackungen spa3 |
ab € 70,97* pro 20 Stück |
| |
Pinta Plano B1 grau 625x625x20 mm (1 Angebot) pinta Plano 20-0 Abmessung 625 x 625 x 20mm Material willtec Melaminharzschaum B 1 nach Din 4102 Farbe grau, unbeschichtet Masstoleranzen willtec nach DIN 7715 P3 Art.-Nr. 19181 |
|
ab € 6,43* pro Stück |
| |
EasyFoam Schaumplatte, 500 x 300 x 40 mm (1 Angebot) Ersatzmaterial für die Rauchgasabdichtung zum Selbstzuschneiden.- spezieller Brandschutz-Montageschaum - hohe Standfestigkeit und leicht beherrschbares Blähverhalten - nur zur Rauchabdichtung - deu... |
Wichmann Brandschutzsysteme EF500300 |
ab € 26,72* pro Stück |
| |
Leitfähiger Schaum 305x305x6mm (1 Angebot) Leitfähiger Schaum, Typ=RND 600-00067, Breite=305 mm, Dichte=50 kg/m³, Dicke=6 mm, Innenlänge=-888, Länge=305 mm, Menge=1, Farbe=Schwarz, Material=Polyäther, Oberflächenwiderstand=10 4 Ω |
|
ab € 3,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 136,38* pro 5 Stück |
| |
Leitfähiger Schaum mit geringer Dichte 305x305x6mm (1 Angebot) Leitfähiger Schaum mit geringer Dichte, Typ=RND 600-00069, Breite=305 mm, Dichte=24 kg/m³, Dicke=6 mm, Innenlänge=-888, Länge=305 mm, Menge=1, Farbe=Schwarz, Material=Polyurethan (PUR), Oberflächen... |
|
ab € 2,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 132,79* pro 5 Stück |
| |
|
|
ab € 2,52* pro Stück |
| |
Leitfähiger Schaum 228x127x6mm (1 Angebot) Leitfähiger Schaum, Typ=RND 600-00068, Breite=127 mm, Dichte=50 kg/m³, Dicke=6 mm, Innenlänge=-888, Länge=228 mm, Menge=1, Farbe=Schwarz, Material=Polyäther, Oberflächenwiderstand=10 4 Ω |
|
ab € 1,47* pro Stück |
| |
Schaumplatte, aus PE, VE 20 Stk, LxB 600 x 600 mm, weiß, Materialstärke 25 mm. (1 Angebot) Schaumplatte, aus PE, VE 20 Stk, LxB 600 x 600 mm, weiß, Materialstärke 25 mm. Optimale Polsterung der Ware während Transport und Lagerung. Hervorragend geeignet zum Verkleiden und Auspolstern von ... |
Ratioform Verpackungen spa2 |
ab € 86,12* pro 20 Stück |
| |
SonyFoam Schaumplatte, 600 x 320 x 60 mm (1 Angebot) Ersatzmaterial für die Rauchgasabdichtung zum Selbstzuschneiden. - hochschalldämmendend - sehr leichtes Zuschneiden und Anpassen an die vorhandenen Restöffnungen in der Kabelbox - Abmessung 600 x 3... |
Wichmann Brandschutzsysteme SFS600320 |
ab € 68,02* pro Stück |
| |
Pinta Plano B1 grau 625x625x30 mm (1 Angebot) Pinta plano 30-0 Abmessung 625 x 625 x 30mm willtec Melaminharzschaum Farbe grau, unbeschichtet B1 nach DIN 4102 Art.Nr.18561 |
|
ab € 9,82* pro Stück |
| |
PVC Schaumplatte, 980mm, 700kg/m³, 1000N/mm² (1 Angebot) PVC Schaumplatte, Typ=PVC KMATEX WEISS980X500X2MM, Breite=500 mm, Dichte=700 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=1000 N/mm², Höhe=2 mm, Länge=980 mm, Temperatur, max.=60 °C, Te... |
k.A. PVC KMATEX WEISS980X500X2MM |
ab € 22,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 122,525* pro 25 Stück |
| |
Pinta Plano B1 grau 625x625x40 mm (1 Angebot) Pinta plano 40-0 willtec Melaminharzschaum Farbe grau, unbeschichtet Abmessung 625 x 625 x 40 mm B1 nach DIN 4102 grau Art.Nr.21206 |
|
ab € 12,15* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schaumplatten | | | Schaumplatten als Verpackungsmaterial für empfindliches Versandgut
Im Versand haben sich bei Packstationen formstabile Verpackungen wie Postkartons, Kartonagen, Faltkartons und Standard Kartons bewährt. Zur Warensicherung innerhalb der Versandkartons selbst kommt unterschiedliches Verpackungsmaterial zum Einsatz, damit das Packgut vor Schlägen, Stößen und anderen Einwirkungen umfassend geschützt ist. Schaumstoffe als bewährtes Polstermaterial weisen ein hohes Dämpfungsvermögen auf, sodass Erschütterungen absorbiert und abgefedert werden und damit Transportschäden auf ein Minimum reduziert werden. Die Schaumplatten als Füllstoff bieten den Vorteil, dass diese sich universell für unterschiedliche Waren und schwere, sperrige oder empfindliche Versandgüter mittels Cuttermesser oder Metallsäge individuell anpassen lassen. Individuelle Schaumstoff-Zuschnitte für spezielle Produkte oder Warengruppen können auf diese Weise leicht und kostengünstig am Packtisch hergestellt werden.
Schutz für Elektronik und Möbel
Schwere Möbel bleiben beim Transport vor unschönen Kratzern bewahrt, indem große Platten zwischen den Auflageflächen zum Trennen der Möbelstücke fixiert werden, damit die Flächen nicht aneinander reiben. Viele Versand- und Umzugsunternehmen bedienen sich neben den Schaumplatten zum großflächigen Schutz der Polster und Möbelstücke unterschiedlicher Schaumstoffe in Form von Schaumschutzecken, damit empfindliche Kanten ebenfalls geschützt sind. Auch elektronische und somit empfindliche Geräte wie Computer und Monitore lassen sich nach dem Zuschnitt antistatischer Schaumstoffplatten rutschfest in die Platte legen.
Besonderheiten der Schaumplatten
Gegenüber schwerem Schrenzpapier und Polsterpapier überzeugen Schaumplatten durch ihr geringes Eigengewicht. Darüber hinaus sind die Platten meist wiederverwendbar. Abhängig vom Packgut lassen sich die zugeschnittenen Schaumstoffplatten mit maßgeschneiderten Kartonagen kombinieren, die auf die exakte Höhe mittels Kartonriller gebracht wurden. Dieses spart unnötiges Verpackungsmaterial.
|
|