Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinta Plano B1 grau 625x625x20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1189900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaum platte
pinta Plano 20-0 Abmessung 625 x 625 x 20mm Material willtec Melaminharzschaum B 1 nach Din 4102 Farbe grau, unbeschichtet Masstoleranzen willtec nach DIN 7715 P3 Art.-Nr. 19181
Weitere Informationen:
Material:
Melaminharz, nicht selbstklebend
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Dicke:
20 mm
Farbe:
grau
Brandschutzklasse:
B1 schwer entflammbar, selbstverlöschend
Norm:
DIN 4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Luftschalldämmung, Printa Plano B1, Dämmstoff, Dämmung, Lärmschutz, Printawaffel, Waffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.