Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinta Plano B1 grau 625x625x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-1189920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaum platte
Pinta plano 40-0 willtec Melaminharzschaum Farbe grau, unbeschichtet Abmessung 625 x 625 x 40 mm B1 nach DIN 4102 grau Art.Nr.21206
Weitere Informationen:
Material:
Melaminharz, nicht selbstklebend
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Dicke:
40 mm
Farbe:
grau
Brandschutzklasse:
B1 schwer entflammbar, selbstverlöschend
Norm:
DIN 4102
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Luftschalldämmung, Printa Plano B1, Dämmstoff, Dämmung, Lärmschutz, Printawaffel, Waffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.