Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähiger Schaum 305x305x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130228
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00067
EAN/GTIN:
     653415251590
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaum platte
Leitfähiger Schaum, Typ=RND 600-00067, Breite=305 mm, Dichte=50 kg/m³, Dicke=6 mm, Innenlänge=-888, Länge=305 mm, Menge=1, Farbe=Schwarz, Material=Polyäther, Oberflächenwiderstand=10 4 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
6 mm
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
29,2 g
Breite:
315 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921139000
Weitere Suchbegriffe: Leitfähiger Schaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.