Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schaumplatte, Folienstärke 25 mm, VE 20 Stk, LxB 600 mm x 400 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Schaumplatte
PE-Schaumplatte
Artikel-Nr.:
     103-686348
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     spa3
EAN/GTIN:
     4061753248794
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaumplatte 600mm
schaum platte
PE-Schaumplatte, Folienstärke 25 mm, VE 20 Stk, LxB 600 mm x 400 mm.

Schaumplatte in Weiß. Fixierend und polsternd - ideal für Kartons, Kisten und Container. Wiederverwendbar.

PE-Schaumplatte in Weiß. Kann mit einem Messer leicht passend zugeschnitten werden. Gute Stoßdämpfung für den Transport von empfindlichen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Material:
PE-Schaumplatte
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
25 mm
Palettenmenge:
12 VE
Produkttyp:
Schaumplatten
Weitere Suchbegriffe: 686348 49 (spa3), Füllmaterial, Füllmaterialien, Packmaterial, Packmaterialien, Polstermaterial, Schaumpolster, Schaumstoff, Schaumstoffe, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsschaum, Verpackungsschäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,5365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,28*
€ 107,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,44*
€ 106,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,31*
€ 102,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,48*
€ 98,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,73*
€ 84,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.