| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37MP406GWK Herst.-Nr.: MP406GW EAN/GTIN: 0742832255127 |
| | |
|
| | |
| Zum Entfernen von Schmutz und Altbelag auf Gummiböden, Feinsteinfliesen, Sicherheitsfliesen und Linoleumböden. Extrem scharfkantige Spezialharzpartikel brechen Schmutz und nehmen diesen durch die Reibebewegung in sich auf. Reinigung von einer Fläche bis zu 500 - 750 qm. besteht aus 100 % Original Melaminharzschaumstoff Typ Basotect V31012 weiß von BASF Anwendung: Vor Gebrauch anfeuchten, niedrigste Maschinen- Drehzahl einstellen. Keine lackierten Flächen reinigen. Weitere Informationen: | | Größe: | 16 Zoll | Farbe: | grün/weiß | Härtegrad: | weich | Einsatzgebiet: | Unterhaltsreinigung |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, Schaum-Platte, Schaumplatten, pad für einscheibenmaschine 406 mm, pad für einscheibenmaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Arcora, Melamin Pad, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, Combopad, Onestep Combopad, Reinigungspads, Pads, Superpads |
| | |
| |