Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähiger Schaum 228x127x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130229
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 600-00068
EAN/GTIN:
     653415251606
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaum platte
Leitfähiger Schaum, Typ=RND 600-00068, Breite=127 mm, Dichte=50 kg/m³, Dicke=6 mm, Innenlänge=-888, Länge=228 mm, Menge=1, Farbe=Schwarz, Material=Polyäther, Oberflächenwiderstand=10 4 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
7 mm
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921139000
Weitere Suchbegriffe: Leitfähiger Schaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.